Bundbohrbuchse DIN 172 Stahl blank Form A
DIN 172 Stahl blank Form A
BNDBOBU-DIN172-A-10X15X12
Art.-Nr.
5172210
EAN 4057709851866
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
Innendurchmesser (d1) | 10 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Normen | DIN 172 |