Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bundhose Chino Damen

Bundhose Chino Damen
BUNDHOSE CHINO DAMEN SCHWARZ 44

Art.-Nr. M443143509
EAN 4251792867777

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bundhose Chino Damen

Art.-Nr. M443143509

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequeme Damenhose mit elastischem Bund, die Bewegungsfreiheit und Stil kombiniert
  • Elastischer Stoff für mehr Komfort

  • 5 Taschen: 2 schräge Eingrifftaschen, 1 Münztasche, 2 mit Knopf verschließbare Gesäßtaschen

  • Hosenschlitz mit YKK-Reißverschluss, Gürtelschlaufen

  • Für einen eleganten und dezenten Look
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietIdeal für alle Berufe im Gastgewerbe und Dienstleistungssektor.

Farbe

Schwarz

Größe

52

Größe FR/ES/PT/BE

46

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen