Bundhose Chino Herren
Bundhose Chino
BUNDHOSE CHINO SCHWARZ 48
Art.-Nr.
M443140425
EAN 4251792867456
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequeme Hose mit elastischem Bund, die Bewegungsfreiheit und Stil kombiniert.
- Elastischer Stoff für mehr Komfort
- 5 Taschen: 2 schräge Eingrifftaschen, 1 Münztasche, 2 mit Knopf verschließbare Gesäßtaschen
- Hosenschlitz mit YKK-Reißverschluss, Gürtelschlaufen
- Diese Hose ist auch in einem feminineren Schnitt für Damen erhältlich.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietPerfekt für Büro, Service und Freizeit.
AnleitungBei niedriger Temperatur bügeln
Nicht trocknergeeignet
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 30 °C waschen
Nicht trocknergeeignet
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 30 °C waschen
Farbe | Schwarz |
Größe | 48 |
Größe FR/ES/PT/BE | 42 |