Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bundhose Chino Herren

Bundhose Chino
BUNDHOSE CHINO SCHWARZ 52

Art.-Nr. M443140429
EAN 4251792867470

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bundhose Chino Herren

Art.-Nr. M443140429

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequeme Hose mit elastischem Bund, die Bewegungsfreiheit und Stil kombiniert.
  • Elastischer Stoff für mehr Komfort

  • 5 Taschen: 2 schräge Eingrifftaschen, 1 Münztasche, 2 mit Knopf verschließbare Gesäßtaschen

  • Hosenschlitz mit YKK-Reißverschluss, Gürtelschlaufen

  • Diese Hose ist auch in einem feminineren Schnitt für Damen erhältlich.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietPerfekt für Büro, Service und Freizeit.
AnleitungBei niedriger Temperatur bügeln
Nicht trocknergeeignet
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 30 °C waschen

Farbe

Schwarz

Größe

52

Größe FR/ES/PT/BE

46

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen