Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bundhose Performance

Bundhose Performance
BUHO PERFORMANCE ANTHRAZIT/GELB 56

Art.-Nr. M403460433
EAN 4251761432685

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bundhose Performance

Art.-Nr. M403460433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbessern Sie Ihre Leistung mit einer Bundhose in sportlicher, moderner Ausführung mit bequemer, schmaler Passform
  • Vier-Wege-Stretch-Material: extrem langlebig und robust, schnell trocknend, pflegeleicht

  • CORDURA® Material in stark beanspruchten Bereichen

  • Zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, zwei Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, Handytasche und Ausweishalter, Zollstocktasche

  • LOXY® Reflektoren für bessere Sichtbarkeit

  • Verstellbarer Bund mit Klettverschluss an der Seite, Innenbund mit Silikonbeschichtung

  • Der Saum kann um 5 cm gedehnt werden, ergonomischer Schnitt im Kniebereich.

  • Knietaschen aus strapazierfähigem Stretch-Material
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit, Gelb

Größe

56

Werkstoff

52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

287 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Bleichen mit Sauerstoff erlaubt, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen