Bundhose Performance
Bundhose Performance
BUHO PERFORMANCE ANTHRAZIT/GELB 60
MODYF
Art.-Nr.
M403460439
EAN 4251761432708
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbessern Sie Ihre Leistung mit einer Bundhose in sportlicher, moderner Ausführung mit bequemer, schmaler Passform
- Vier-Wege-Stretch-Material: extrem langlebig und robust, schnell trocknend, pflegeleicht
- CORDURA® Material in stark beanspruchten Bereichen
- Zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, zwei Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, Handytasche und Ausweishalter, Zollstocktasche
- LOXY® Reflektoren für bessere Sichtbarkeit
- Verstellbarer Bund mit Klettverschluss an der Seite, Innenbund mit Silikonbeschichtung
- Der Saum kann um 5 cm gedehnt werden, ergonomischer Schnitt im Kniebereich.
- Knietaschen aus strapazierfähigem Stretch-Material
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit, Gelb |
Größe | 60 |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 287 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bleichen mit Sauerstoff erlaubt, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |