Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bundhose Reflex Star CP

Bundhose Reflex Star CP
BUNDHOSE REFLEX STAR CP GRAU/SCHWARZ 98

Art.-Nr. M403605461
EAN 4255663211263

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bundhose Reflex Star CP

Art.-Nr. M403605461

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable Bundhose mit Reflektorstreifen und hohem Baumwollanteil für optimalen Tragekomfort
  • Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)

  • 2 Vordertaschen, 1 Meterstabtasche, 1 Schenkeltasche, 2 Gesäßtaschen

  • Ergonomische Schnittführung am Knie, elastischer Bund

  • Saum 5 cm verlängerbar

  • Reflektierende Beinenden, zertifiziert nach EN17353
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Schwarz

Größe

98

Größe FR/ES/PT/BE

42L

Werkstoff

60% Baumwolle, 40% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Normen

EN 17353

EN-Norm

17353

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Konfektionsgröße UK

33L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen