Bundhose Reflex Star CP
Bundhose Reflex Star CP
BUNDHOSE REFLEX STAR CP SCHWARZ 106
Art.-Nr. M403665465
EAN 4255663210990
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortable Bundhose mit Reflektorstreifen und hohem Baumwollanteil für optimalen Tragekomfort
- Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)
- 2 Vordertaschen, 1 Meterstabtasche, 1 Schenkeltasche, 2 Gesäßtaschen
- Ergonomische Schnittführung am Knie, elastischer Bund
- Saum 5 cm verlängerbar
- Reflektierende Beinenden, zertifiziert nach EN17353
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 106 |
Größe FR/ES/PT/BE | 46L |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Normen | EN 17353 |
EN-Norm | 17353 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Konfektionsgröße UK | 36L |