Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bundhose STAR COTTON

Bundhose STAR COTTON
BUNDHOSE STAR COTTON HELLGRAU 27

Art.-Nr. M403625407

EAN 4255576503257

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bundhose STAR COTTON

Art.-Nr. M403625407

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable Bundhose aus 100 % Baumwollanteil für optimalen Tragekomfort
  • Höchster Tragekomfort und ergonomischer Schnitt, kratzfreie Kleidung (verdeckte Knöpfe), Klettverschlüsse

  • 2 Fronttaschen, 1 Zollstocktasche, 1 Oberschenkeltasche, 2 Gesäßtaschen, ergonomischer Schnitt am Knie, elastischer Bund

  • Saum kann um 5 cm verlängert werden

  • Geeignet für individuelle Anpassungen

  • Robuste, reine 100 % Baumwolle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Hellgrau

Größe

27

Größe FR/ES/PT/BE

50C

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

40S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen