Bundhose Star CP Damen
Bundhose Damen Star CP
BUNDHOSE STAR CP DAMEN GRAU/SCHWARZ 54
Art.-Nr. M403607519
EAN 4255663211720
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortable Bundhose für Frauen mit hohem Baumwollanteil für optimalen Tragekomfort
- Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)
- 2 Vordertaschen, 1 Meterstabtasche, 1 Schenkeltasche, 2 Gesäßtaschen
- Ergonomische Schnittführung am Knie, elastischer Bund
- Saum 5 cm verlängerbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Schwarz |
Größe | 54 |
Größe FR/ES/PT/BE | 56 |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Konfektionsgröße UK | 40 |