Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bundjacke STAR COTTON

Arbeitsjacke STAR HEAVY COTTON
JACKE STAR COTTON DUNKELBLAU 6XL

Art.-Nr. M401453008
EAN 4255576504179

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bundjacke STAR COTTON

Art.-Nr. M401453008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable Bundjacke mit 100 % Baumwollanteil und praktischen Taschen
  • Höchster Tragekomfort und ergonomischer Schnitt

  • Klettverschlüsse und Frontreißverschluss von YKK

  • Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)

  • 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche mit Stifthalter, ergonomische Ärmelform, verstellbare Manschetten, Stehkragen

  • Geeignet für individuelle Anpassungen

  • Robuste, reine 100 % Baumwolle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

6XL

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen