Bundjacke STAR COTTON
Arbeitsjacke STAR HEAVY COTTON
JACKE STAR COTTON GRAU 5XL
Art.-Nr.
M401454007
EAN 4255576504261
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortable Bundjacke mit 100 % Baumwollanteil und praktischen Taschen
- Höchster Tragekomfort und ergonomischer Schnitt
- Klettverschlüsse und Frontreißverschluss von YKK
- Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)
- 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche mit Stifthalter, ergonomische Ärmelform, verstellbare Manschetten, Stehkragen
- Geeignet für individuelle Anpassungen
- Robuste, reine 100 % Baumwolle
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Hellgrau |
Größe | 5XL |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |