Butylband
Butyl-Dichtungsband doppelseitig
DIBA-KFZ-BUTYL-12X2MM-ROLLE-15M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Verträglichkeit mit vielen Oberflächen
Die gute Verträglichkeit mit Metallen, Beton, Mauerwerk, Holz, Glas, Hart-PVC, Bitumen, Anstrichsystemen sowie die sehr gute Hafteigenschaft ermöglicht eine vielfältige Kombination in Abdichtungs-Systemen.
Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit
Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.
Selbstverschweißend
Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon
Lösungsmittelfrei
Datenblätter(X)
Das selbstverschweißende Butylband hat eine hohe Klebkraft, mit hervorragenden isolierenden und feuchtigkeitsresistenten Eigenschaften. Das Band hat eine gute Verträglichkeit mit Metallen, Beton, Mauerwerk, Holz, Glas, Hart-PVC, Bitumen, Anstrichsystemen. Die sehr gute Hafteigenschaft ermöglichen eine vielfältige Kombination in Abdichtungs-Systemen.Ideal geeignet zur Nahtverbindung und Verklebung von Dampfsperrfolien, Überlappungsabdichtungen bei Montageteilen im Kfz- und Dachbereich, Fassaden- und Gerätebau, in der Möbel- und Innenausbauindustrie, in der Sanitär- und Elektroinstallation sowie allen gleichartigen Anwendungen wie Kabeldurchführungen, Muffen, Kabelendverschlüsse oder ähnliche Bauteile.
Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer vorzubehandeln.Um eine gute Anfangshaftung zum Untergrund zu erhalten, sollte das Band mit einer Andrückwalze an den Untergrund gepresst und geglättet werden. Falten und Knicke sind zu vermeiden.Butyl neigt zum "kalten Fluss" (Fließeigenschaft des Bandes). Das Band sollte deshalb immer mit einem Andruckprofil montiert werden um ein Verrutschen der Dichtung z.B. durch Schneelast oder Stauwasser zu verhindern. Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht allerdings ein "Herausquetschen" der Dichtmasse. Das Butylband auch nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Beilagescheibe als Abstandshalter verwenden)!
Chemische Basis | Butylkautschuk |
Farbe | Schwarz |
Länge | 15 m |
Dichtungsbandstärke | 2 mm |
Breite | 12 mm |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / trockene, liegende und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |