Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Butylband mit Alukaschierung

Butyl-Dichtungsband mit Alukaschierung
DIBA-BUTYL-AUS-ALUKASCHIERUNG-50MMX20M

Art.-Nr. 087562050

EAN 4011231801911

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Butylband mit Alukaschierung

Art.-Nr. 087562050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebendes Butylkautschuk-Montage- und Dichtungsband mit fest verankerter Alukaschierung – witterungsbeständig und haftend auf allen gängigen Untergründen im Bausektor

Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit


  • Das Butylband kann auch im Außenbereich eingesetzt werden und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet).

  • Nicht korrodierend


Hohe Haftung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen


Auf sämtlichen im Bausektor vorhandenen Untergründen einsetzbar, z.B. Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoff, Holz, Beton, Mauerwerk, Bitumen etc.



Butylbänder sind selbstverschweißend


Das Band ist nach der Verarbeitung sofort funktionstüchtig und erfüllt alle erforderlichen Eigenschaften.



Dampfdiffusionsdicht


Das Butylband ermöglicht ein wasserfestes Abdichten und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk.



  • Kein Bimetalleffekt

  • Bitumenverträglich

  • Geräuschdämmend

  • Einfache Verarbeitung

  • Geruchsfrei

  • Lebensmittelverträglich

  • Lösemittel- und bitumenfrei
Leistungsnachweis
  • Entspricht IVD-Merkblättern Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Verträglichkeit mit Bitumen nach DIN EN 1548


ISEGA:


  • Zum Abdichten von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden

  • Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 65015 U 25


Entspricht den VOC-Anforderungen gemäß:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB Schema

  • Franz. VOC Klasse A+ und „KMR-Verordnung“
Hinweis
  • Durchschraubung/Durchdringung des Butylbands ist zu vermeiden

  • Butyl kann keine mechanische Sicherung übernehmen!
Anwendungsgebiet
Zur Abdichtung der Rahmen gegenüber den Anschlussbereichen zur Dachaussparung kann das Aludichtband ideal überlappend eingesetzt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für abdeckende Abdichtungen von Konstruktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich, Beton- und Betonfertigteilebau. Typische Anwendungen sind die Abdichtung von Lichtkuppeln, Fensterrahmen, Schrägdach-Glaskonstruktionen (nur mit Andruckprofil), Gewächshäusern, Wintergärten und anderen Stoßverbindungen aus Glas, Kunststoff oder Metall. Sowie die Abdichtung von Dachdurchbrüchen, Regenrinnenanschlüssen oder Anschlüssen zwischen Vordach und Mauerwerk, sowie von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden.

Anleitung

Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +10°C liegen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl- /Bitumenprimer (Art.-Nr. 0892875) vorzubehandeln.


Um eine gute Anfangshaftung zum Untergrund zu erhalten, sollte das Band mit einer Andrückwalze (Art.-Nr. 0693011756) an den Untergrund gepresst und geglättet werden. Falten und Knicke sind zu vermeiden.


Butyl neigt zum „kalten Fluss“ (Fließeigenschaft des Bandes). Das Band sollte deshalb immer mit einem Andruckprofil montiert werden um ein Verrutschen der Dichtung durch z.B. durch Schneelast oder Stauwasser zu verhindern. Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht allerdings ein „Herausquetschen“ der Dichtmasse. Das Butylband auch nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Beilagescheibe als Abstandshalter verwenden)!


Die Klebefläche des Dichtbandes muss bei Fugenüberklebungen mindestens 1/3 (je Kontaktfläche) der Bandbreite betragen. Überkopfverklebungen sind ohne zusätzliche mechanische Befestigungen nicht zulässig. Bei der Abdichtung von Glashalteprofilen darf das Gummiprofil nicht auf dem Dichtband aufliegen, die Breite des Butylbands ist so zu wählen, dass sich das Band zwischen den Gummiprofilen befindet.

Chemische Basis

Butylkautschuk

Ausführung

Mit Alukaschierung

Trägermaterial

Aluminiumverbundfolie

Farbe

Schwarz

Länge

20 m

Breite

50 mm

Gesamtstärke

1,5 mm

Stärke der Butylmasse

1,4 mm

Trägerstärke

0,04 mm

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Beständigkeit gegen

Wasser, Witterung

UV-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / trockene, liegende und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen