Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Butylrundschnur

Butylrundschnur
DISHNR-BUTYL-D3MM-L50M

Art.-Nr. 0894700303

EAN 4099618463952

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Butylrundschnur

Art.-Nr. 0894700303

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stark klebende, selbstverschweißende Butylkautschuk-Dichtungsrundschnur für Überlappungsabdichtungen mit ausgezeichneter Oberflächenverträglichkeit sowie hoher UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit

Sehr gute Verträglichkeit mit sämtlichen bekannten Oberflächen


Die gute Verträglichkeit mit Metallen, Beton, Mauerwerk, Holz, Glas, Hart-PVC, Bitumen, Anstrichsystemen sowie die sehr gute Hafteigenschaft ermöglicht eine vielfältige Kombination in Abdichtungs-Systemen.



Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit


Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.



  • Dampfdiffusionsdicht

  • Selbstverschweißend

  • Lebensmittelverträglich

  • Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon
Leistungsnachweis
  • Entspricht IVD-Merkblättern: Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Verträglichkeiten: mit Bitumen nach DIN EN 1548


ISEGA:


  • Zum Abdichten von Rohrleitungssystemen, in denen trockene Lebensmittel transportiert werden

  • Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 65016 U 25


Entspricht den VOC-Anforderungen gemäß:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB Schema

  • Franz. VOC Klasse A+ und „KMR-Verordnung“
Anwendungsgebiet
Verklebung von überlappenden Wellblechelementen mit Butylrundschnur.
Butylrundschnüre lassen sich bei Dachabdichtungen leicht in die Dichtkanäle von Wohnwagen und Caravan legen und gleichen beim Verpressen mögliche Toleranzen aus.
Anleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die selbstverschweißende Butylrundschnur hat eine hohe Klebkraft, mit hervorragenden isolierenden und feuchtigkeitsresistenten Eigenschaften. Das Band hat eine gute Verträglichkeit mit Metallen, Beton, Mauerwerk, Holz, Glas, Hart-PVC, Bitumen und Anstrichsystemen.


Die sehr gute Hafteigenschaft ermöglichen eine vielfältige Kombination in Abdichtungs-Systemen. Ideal für die Befestigung von Montageteilen im Kfz-Bereich – beispielsweise zum Verkleben von Türunterverkleidungsfolien oder zum Anbringen von Zierleisten. Ebenso hervorragend geeignet zum Abdichten von Rohrleitungssystemen für den Transport trockener Lebensmittel sowie von Lagertanks, Silos und Trapezblechdächern. So werden Vibrationen wirksam reduziert und eine langlebige Abdichtung sichergestellt.


Geeignet für sämtliche Überlappungsabdichtungen bei Montageteilen im Kfz- und Dachbereich, Fassaden- und Gerätebau, in der Möbel- und Innenausbauindustrie, in der Sanitär- und Elektroinstallation sowie allen gleichartigen Anwendungen wie Kabeldurchführungen, Muffen, Kabelendverschlüsse oder ähnliche Bauteile.

Anleitung

Verarbeitungshinweise: Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer vorzubehandeln. Die Butylbandschnur muss sorgfältig auf den Untergrund angedrückt werden. Ein Zusammenpressen der Dichtflächen bewirkt eine einwandfreie Abdichtung. Butyl neigt zum „kalten Fluss“ (Fließeigenschaft des Bandes)Butylprodukte sollten deshalb immer mechanisch befestigt werden, z. B. Verschraubung der Teile, Anbringung eines Andruckprofils. Beim Verwenden eines Andruckprofils sind die vorgeschriebenen Angaben zur Butylbandbreite des Profilherstellers einzuhalten. Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht ein „Herausquetschen“ der Dichtmasse. Butylprodukte nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Beilagescheibe als Abstandshalter verwenden)

Chemische Basis

Butylkautschuk

Farbe

Schwarz

Anzahl Schnüre

5 STK

Außendurchmesser

3 mm

Länge

50 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

150 °C

Dichte / Bedingung

1,7 g/cm³ / nach DIN EN ISO 1183-1

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

Härte nach Shore OO / Bedingung

50 / nach DIN EN ISO 868

Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm

30 N

Druckfestigkeit min. / Bedingung

0,08 / NF P30-303

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / trockene, liegende und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

UV-Beständigkeit

Sehr gut

Beständigkeit gegen

Witterung, Feuchtigkeit, UV-Strahlung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen