CEE Combo Wanddose 250/400 V, 6H
Steckvorrichtung CEE-Combo Wanddose
WANDDO-CEE-COMBO-5PLG-32A-SHTZKONT
Art.-Nr.
0969750532
EAN 4038898092032
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inklusive Schutzkontakt-Steckdose
- Verriegelung Gehäuse mit Schraubverschluss
- Ausführung 32 A mit Gerätesicherung für Schutzkontaktsteckdose-Steckdose (Feinsicherung 10 A träge)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für den Innen- und Außenbereich
Polzahl | 5 STK |
Nennstrom | 32 A |
Nennspannung | 400 V/AC |
Farbe | Rot |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabeleinführung | Würgenippel M25 mm |
Verriegelungsart | Schraubverschluss |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Kontakte | Messing |