CEE-Kupplung 250 V/ 6 H
CEE-Kupplung 250 V, 6 H
KUPPL-CEE-BLAU-3PLG-32A-250V-IP44
Art.-Nr. 0969705332
EAN 4038898091561
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz
Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für den Innen- und Außenbereich
Polzahl | 3 STK |
Nennstrom | 32 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Kabeldurchmesser min./max. | 12-20 mm |
Farbe | Blau |
Schutzart IP | IP 44 |
Verriegelungsart | Bajonettverschluss |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Kontakte | Messing |