CEE-Kupplung 6H
CEE-Kupplung 400 V, 6 H
KUPPL-CEE-ROT-5PLG-16A-400V-IP44
Art.-Nr.
0969705516
EAN 4038898091585
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz
- Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss
- Ausführung 63 A mit Schraubanschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für den Innen- und Außenbereich
Polzahl | 5 STK |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 400 V/AC |
Kabeldurchmesser min./max. | 8-16 mm |
Farbe | Rot |
Schutzart IP | IP 44 |
Verriegelungsart | Bajonettverschluss |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Kontakte | Messing |