CEE-Stecker 250 V, 6 H
CEE-Stecker 250 V, 6 H
STE-CEE-BLAU-3PLG-16A-250V-IP44
Art.-Nr. 0969700316
EAN 4038898090694
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz
Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für den Innen- und Außenbereich
Polzahl | 3 STK |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Kabeldurchmesser min./max. | 6-15 mm |
Farbe | Blau |
Schutzart IP | IP 44 |
Verriegelungsart | Bajonettverschluss |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Kontakte | Messing |