Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

CEE-Stecker 250 V, 6 H

CEE-Stecker 250 V, 6 H
STE-CEE-BLAU-3PLG-32A-250V-IP44

Art.-Nr. 0969700332

EAN 4038898091363

Preis für gewählte Verpackungseinheit
CEE-Stecker 250 V, 6 H

Art.-Nr. 0969700332

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz

Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Polzahl

3 STK

Nennstrom

32 A

Nennspannung

250 V/AC

Kabeldurchmesser min./max.

12-20 mm

Farbe

Blau

Schutzart IP

IP 44

Verriegelungsart

Bajonettverschluss

Werkstoff Gehäuse

PA - Polyamid

Werkstoff Kontakte

Messing

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen