Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

CEE-Stecker 400 V, 6 H

CEE-Stecker 400 V, 6 H
STE-CEE-ROT-5PLG-63A-400V-IP67

Art.-Nr. 0969710563

EAN 4038898091684

Preis für gewählte Verpackungseinheit
CEE-Stecker 400 V, 6 H

Art.-Nr. 0969710563

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz
  • Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss

  • Ausführung 63 A mit Schraubanschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Polzahl

5 STK

Nennstrom

63 A

Nennspannung

400 V/AC

Kabeldurchmesser min./max.

15-36 mm

Farbe

Rot

Schutzart IP

IP 67

Verriegelungsart

Schraubverschluss

Werkstoff Gehäuse

PA - Polyamid

Werkstoff Kontakte

Messing vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen