CEE-Wanddose 250/400 V, 6 H
Steckvorrichtung CEE-Wanddose
WANDDO-CEE-ROT-5PLG-63A-400V-IP67
Art.-Nr. 0969740563
EAN 4038898091998
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verriegelung Gehäuse mit Schraubverschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für den Innen- und Außenbereich
Polzahl | 5 STK |
Nennstrom | 63 A |
Nennspannung | 400 V/AC |
Farbe | Rot |
Schutzart IP | IP 67 |
Kabeleinführung | Blindverschraubung M40 mm |
Verriegelungsart | Schraubverschluss |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Kontakte | Messing |