CEE-Wanddose 250/400 V, 6h
Steckvorrichtung CEE-Wanddose
WANDDO-CEE-BLAU-3PLG-16A-250V-IP44
Art.-Nr.
0969730316
EAN 4038898091905
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verriegelung Gehäuse mit Schraubverschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für den Innen- und Außenbereich
Polzahl | 3 STK |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Farbe | Blau |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabeleinführung | Würgenippel M25 mm |
Verriegelungsart | Schraubverschluss |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Kontakte | Messing |