Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

CERALINE Schruppscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl

Schruppscheibe CERALINE
SSHB-CK-LS-ST/A2-GK-ST7,0-BO22,23-D230

Art.-Nr. 0664882307

EAN 4061975332479

Preis für gewählte Verpackungseinheit
CERALINE Schruppscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl

Art.-Nr. 0664882307

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit extrem hoher Standzeit, maximalem und extrem schnellem Materialabtrag
  • Kühler Schliff

  • Geringer Anpressdruck

  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit

  • Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Hinweis
  • Trocken, bei 20°C Raumtemperatur lagern

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Gleichermaßen speziell geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Baustählen, Baustählen hoher Festigkeit, Konstruktionsstählen, Werkzeugstählen und gehärteten Stählen sowie für Edelstahl, legierten und hochlegierten Stählen, rost- und säurebeständigen Stählen sowie Chrom-Nickel-Stählen

  • Schleifen von Kanten und Flächen

  • Verputzen und Glätten

  • Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung

Durchmesser x Stärke

230 x 7,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

6600 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Abtragsleistung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen