Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

CLIP-O-FLEX® Halter Sprayflex

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene SPRAYFlex
COF-HALTER-SPRAYFLEX

Art.-Nr. 1967700006

EAN 4057708983964

Preis für gewählte Verpackungseinheit
CLIP-O-FLEX® Halter Sprayflex

Art.-Nr. 1967700006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Halterung für Aerosoldosen bis 500 ml

  • Getränkehalterung für PET-Flaschen bis 0,5 l

  • Clip aus Aluminium, Abdeckkappen aus Kunststoff, rot

  • Winkelstellung: 0° / 12,5°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

75 mm

Breite

88 mm

Höhe

150 mm

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen