Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

CLIP-O-FLEX® Halter Varioflex, geschlossen Halterung mit Boden

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Varioflex
COF-HALTER-VARIOFLEX-MIT-BODEN

Art.-Nr. 1967700025

EAN 4057709020941

Preis für gewählte Verpackungseinheit
CLIP-O-FLEX® Halter Varioflex, geschlossen Halterung mit Boden

Art.-Nr. 1967700025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kunststoff, schwarz

  • Durchmesser: 85 mm

  • Winkelstellung: 0° / 12,5° / 25°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Halterung für Getränke wie z. B. Kaffeetassen /-becher, Dosen und Sprayflaschen bis Durchmesser 93 mm


Länge

100 mm

Breite

150 mm

Höhe

120 mm

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen