Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Canvas Zunftshorts

Zunftbermuda-Canvas
ZUNFTBERMUDA CANVAS SCHWARZ 44

Art.-Nr. M013022044

EAN 4250241965507

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Canvas Zunftshorts

Art.-Nr. M013022044

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Shorts im klassischen Zunft-Look aus strapazierfähigem Canvas-Gewebe. Zahlreiche und praktische Verstaumöglichkeiten zeichnen diese Hose aus.
  • Leichtes, sehr robustes Canvas-Gewebe (sehr scheuerfest)

  • Meterstab-, Handy-, Gesäßtasche

  • Praktische Ansteckmöglichkeiten für System-Taschen

  • Verstärkte Nähte im Schritt, Gesäß und vorderen Bereich

  • Dreiecke aus synthetischem Leder schützen die Taschenecken
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

44

Größe FR/ES/PT/BE

38

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

310 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

30

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen