Canvas Zunftshorts
Zunftbermuda-Canvas
ZUNFTBERMUDA CANVAS SCHWARZ 58
Art.-Nr. M013022058
EAN 4250241937870
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Shorts im klassischen Zunft-Look aus strapazierfähigem Canvas-Gewebe. Zahlreiche und praktische Verstaumöglichkeiten zeichnen diese Hose aus.
- Leichtes, sehr robustes Canvas-Gewebe (sehr scheuerfest)
- Meterstab-, Handy-, Gesäßtasche
- Praktische Ansteckmöglichkeiten für System-Taschen
- Verstärkte Nähte im Schritt, Gesäß und vorderen Bereich
- Dreiecke aus synthetischem Leder schützen die Taschenecken
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 58 |
Größe FR/ES/PT/BE | 52 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 310 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 42 |