Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava držiakov na variabilnú drevenú zadnú stenu DWD XP

Súpr. držiakov rôz. výšky na drev. zad. stenu H182
PRISLUSENSTVO-HOLDKIT-VYSUV-TWL-BCKWL-11
GRASS

Obj. č. F092082993
EAN 4050641221124

Cena za zvolené balenie
Súprava držiakov na variabilnú drevenú zadnú stenu DWD XP

Obj. č. F092082993

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výška zadnej steny voľne nastaviteľná


Min. 216 mm – max. 261 mm

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie dvojitých okrúhlych líšt

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Biela pravá RAL 9010

Typ montáže

Skrutkovacie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie