Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Caracas Reflective S1P ESD Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S1P CARACAS Reflective
HS CARACAS REFL S1P ESD GRAU MEL 41

Art.-Nr. M416206041

EAN 4251926384309

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Caracas Reflective S1P ESD Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M416206041

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr leichter und bequemer Sicherheitsschuh mit reflektierenden Fäden und einer recycelten Einlegesohle. Sportlich und sicher zugleich
  • Jacquard Hauptmaterial mit reflektierenden Fäden, TPU Abriebschutz im Zehenbereich

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus gewichtsparendem Textil

  • Gummi Laufsohle SRC HI HRO, Weite 11, recycelte Einlegesohle nach GRS Standard

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau meliert

Größe

41

Obermaterial Schuhe

Jacquard

Sicherheitskategorie

S1P

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße UK

7,5

Schuhgröße EU

41

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen