Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cetus Arbeitslatzhose

Arbeitslatzhose Cetus
LATZHOSE CETUS GRAU/ANTHRAZIT 56

Art.-Nr. M404249433
EAN 4251596877491

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cetus Arbeitslatzhose

Art.-Nr. M404249433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktische Latzhose in vielen ansprechenden Farben mit funktionellen Details, wie aus Kunststoff gefertigte Knöpfe und Reißverschlüsse, ein Ausweishalterclip und eine Vielfalt an Taschen
  • Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus Kunststoff

  • 5 Außentaschen, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche, Latztasche

  • Ergonomische Schnittführung am Knie, Stretcheinsatz am Bund, Knietaschen aus robustem Cordura Material, ID Kartenhalter

  • Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Anthrazit

Größe

56

Größe FR/ES/PT/BE

50

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess

Konfektionsgröße UK

40

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen