Cetus Arbeitslatzhose
Arbeitslatzhose Cetus
LATZHOSE CETUS ROYALBLAU/SCHWARZ 56
Art.-Nr. M404265433
EAN 4251596879242
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Latzhose in vielen ansprechenden Farben mit funktionellen Details, wie aus Kunststoff gefertigte Knöpfe und Reißverschlüsse, ein Ausweishalterclip und eine Vielfalt an Taschen
- Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus Kunststoff
- 5 Außentaschen, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche, Latztasche
- Ergonomische Schnittführung am Knie, Stretcheinsatz am Bund, Knietaschen aus robustem Cordura Material, ID Kartenhalter
- Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRMT1 Hohenstein HTTI)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Royalblau, Schwarz |
Größe | 56 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess |
Konfektionsgröße UK | 40 |