Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cetus BOA® S3 ESD Sicherheitshalbschuh

Sicherheitshalbschuh S3L Cetus Boa ESD
HALBSCHUH CETUS BOA ESD S3L SCHWARZ 41

Art.-Nr. M418090041

EAN 4251792829768

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cetus BOA® S3 ESD Sicherheitshalbschuh

Art.-Nr. M418090041

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicherheitsschuh für den S3 Einsatzbereich mit technischen Ausstattungsmerkmalen. Besonders hervorzuheben ist das BOA Schnellverschlusssystem und die Überkappe im Zehenbereich
  • Wasserabweisendes und hochabriebfestes Textil, Mikrofaser, reflektierende Elemente, BOA Technologie, TPU Überkappe

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil

  • PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11

  • DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259, ESD, Made in Europe

  • Ca. 580 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

41

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Textil

Sicherheitskategorie

S3L

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen