Cetus BOA® S3 ESD Sicherheitshalbschuh
Sicherheitshalbschuh S3L Cetus Boa ESD
HALBSCHUH CETUS BOA ESD S3L SCHWARZ 43
Art.-Nr. M418090043
EAN 4251792829782
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherheitsschuh für den S3 Einsatzbereich mit technischen Ausstattungsmerkmalen. Besonders hervorzuheben ist das BOA Schnellverschlusssystem und die Überkappe im Zehenbereich
- Wasserabweisendes und hochabriebfestes Textil, Mikrofaser, reflektierende Elemente, BOA Technologie, TPU Überkappe
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil
- PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
- DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259, ESD, Made in Europe
- Ca. 580 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 43 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Textil |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |