Cetus BOA S3L ESD Sicherheitstiefel
Sicherheitsstiefel S3L Cetus Boa ESD
STIEFEL CETUS BOA ESD S3L SCHWARZ 35
Art.-Nr. M422211035
EAN 4251792829874
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherheitsstiefel für den S3 Einsatzbereich mit technischen Ausstattungsmerkmalen. Besonders hervorzuheben ist das BOA Schnellverschlusssystem und die Überkappe im Zehenbereich
- Atmunksaktives robustes Textil
- Innenfutter aus Mesh, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
- DGUV 112-191, BOA Fit System, ESD, made in Europe
- Ca. 620 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 35 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Textil |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |