Cetus Bundhose
Bundhose Cetus
BUNDHOSE CETUS GRAU/ANTHRAZIT 28
Art.-Nr. M403401409
EAN 4251596837969
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Bundhose bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Knöpfe und Reißverschlüsse sind aus speziellem Kunststoff gearbeitet, der zu 99 % nicht von Metalldetektoren erkannt wird.
- Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus Kunststoff
- 5 Außentaschen, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
- Ergonomische Schnittführung am Knie, Stretcheinsatz am Bund, Knietaschen aus robustem Cordura Material, ID Kartenhalter
- Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Anthrazit |
Größe | 28 |
Größe FR/ES/PT/BE | 52C |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Normen | ISO 15797, EN 14404 |
ISO | 15797 |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff |
Konfektionsgröße UK | 41 |