Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cetus Bundhose

Bundhose Cetus
BUNDHOSE CETUS GRAU/ANTHRAZIT 94

Art.-Nr. M403401459

EAN 4251596875060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cetus Bundhose

Art.-Nr. M403401459

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Bundhose bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Knöpfe und Reißverschlüsse sind aus speziellem Kunststoff gearbeitet, der zu 99 % nicht von Metalldetektoren erkannt wird.
  • Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus Kunststoff

  • 5 Außentaschen, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • Ergonomische Schnittführung am Knie, Stretcheinsatz am Bund, Knietaschen aus robustem Cordura Material, ID Kartenhalter

  • Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Anthrazit

Größe

94

Größe FR/ES/PT/BE

40L

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Normen

ISO 15797, EN 14404

ISO

15797

EN-Norm

14404

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff

Konfektionsgröße UK

32L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen