Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cetus Bundhose Damen

Bundhose Cetus Damen
BUHO CETUS DAMEN ANTHRAZIT/GRAU 54

Art.-Nr. M403526519
EAN 4251792869757

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cetus Bundhose Damen

Art.-Nr. M403526519

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bundhose mit hoher Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Knöpfe und Reißverschlüsse sind aus speziellem Kunststoff gearbeitet
  • Hoher Tragekomfort durch Damenpassform und elastische Zonen

  • Verdeckte Knöpfe und Reißverschlüsse aus Kunststoff (um Kratzer zu vermeiden)

  • 5 Außentaschen, 2 Seitentaschen, Meterstabtasche

  • Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, Standard Ökotex 100
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit, Grau

Größe

54

Größe FR/ES/PT/BE

56

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Normen

ISO 15797, EN 14404

ISO

15797

EN-Norm

14404

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff

Konfektionsgröße UK

40

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen