Cetus Bundhose Damen
Bundhose Cetus Damen
BUHO CETUS DAMEN DUNKELBLAU/GRAU 36
Art.-Nr. M403524501
EAN 4251792869429
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bundhose mit hoher Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Knöpfe und Reißverschlüsse sind aus speziellem Kunststoff gearbeitet
- Hoher Tragekomfort durch Damenpassform und elastische Zonen
 - Verdeckte Knöpfe und Reißverschlüsse aus Kunststoff (um Kratzer zu vermeiden)
 - 5 Außentaschen, 2 Seitentaschen, Meterstabtasche
 - Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, Standard Ökotex 100
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Dunkelblau, Grau  | 
Größe  | 36  | 
Größe FR/ES/PT/BE  | 38  | 
Werkstoff  | 65% Polyester, 35% Baumwolle  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 245 g  | 
Normen  | ISO 15797, EN 14404  | 
ISO  | 15797  | 
EN-Norm  | 14404  | 
Werkstoff Knietasche  | 100% Cordura® 500D  | 
Waschbar bei  | 60°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff  | 
Konfektionsgröße UK  | 28  |