Cetus Bundhose Damen
Bundhose Cetus Damen
BUHO CETUS DAMEN GRAU/ANTHRAZIT 44
Art.-Nr. M403523509
EAN 4251792869344
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bundhose mit hoher Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Knöpfe und Reißverschlüsse sind aus speziellem Kunststoff gearbeitet
- Hoher Tragekomfort durch Damenpassform und elastische Zonen
- Verdeckte Knöpfe und Reißverschlüsse aus Kunststoff (um Kratzer zu vermeiden)
- 5 Außentaschen, 2 Seitentaschen, Meterstabtasche
- Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, Standard Ökotex 100
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Anthrazit |
Größe | 44 |
Größe FR/ES/PT/BE | 46 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Normen | ISO 15797, EN 14404 |
ISO | 15797 |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff |
Konfektionsgröße UK | 32 |