Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cetus Bundjacke

Bundjacke Cetus
BUNDJACKE CETUS ROYALBLAU/SCHWARZ L

Art.-Nr. M401324002

EAN 4251596883898

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cetus Bundjacke

Art.-Nr. M401324002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Gewebe verbindet den Komfort von Baumwolle mit der Beständigkeit von Polyester. Knöpfe und Reißverschlüsse sind aus speziellem Kunststoff gearbeitet, der zu 99 % nicht von Metalldetektoren erkannt wird.
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 2 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen, Innentasche

  • Ergonomische Ärmelform, elastische Einsätze im Rücken

  • Reflektierende Einsätze, verstellbare Ärmelbündchen und Saum, Etikett zur Personalisierung des Mitarbeiters

  • Industriewäsche geeignet, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLREC2 Hohenstein HTTI)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Royalblau, Schwarz

Größe

L

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen