Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cetus Fleecejacke

Fleecejacke Cetus
FLEECEJACKE CETUS GRAU/ANTHRAZIT XS

Art.-Nr. M456192010

EAN 4251596884826

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cetus Fleecejacke

Art.-Nr. M456192010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die strapazierfähige Fleecejacke sorgt mit ihrem wärmenden Material und elastischen Ärmelbündchen für ein angenehmes Tragegefühl.
  • Leicht, wärmend und atmungsaktiv

  • 3 Reissverschlusstaschen, Innentasche

  • Verstellbarer Saum mittels Kordelzug

  • Einzippbar in die Regenjacke Cetus

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Anthrazit

Größe

XS

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen