Cetus Fleecejacke
Fleecejacke Cetus
FLEECEJACKE CETUS ROT/ANTHRAZIT XS
Art.-Nr. M456204010
EAN 4251596885304
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die strapazierfähige Fleecejacke sorgt mit ihrem wärmenden Material und elastischen Ärmelbündchen für ein angenehmes Tragegefühl.
- Leicht, wärmend und atmungsaktiv
- 3 Reissverschlusstaschen, Innentasche
- Verstellbarer Saum mittels Kordelzug
- Einzippbar in die Regenjacke Cetus
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Rot, Anthrazit |
Größe | XS |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |