Cetus Fleecejacke
Fleecejacke Cetus
FLEECEJACKE CETUS SCHWARZ S
Art.-Nr.
M456191000
EAN 4251596884673
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die strapazierfähige Fleecejacke sorgt mit ihrem wärmenden Material und elastischen Ärmelbündchen für ein angenehmes Tragegefühl.
- Leicht, wärmend und atmungsaktiv
- 3 Reissverschlusstaschen, Innentasche
- Verstellbarer Saum mittels Kordelzug
- Einzippbar in die Regenjacke Cetus
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |