Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cetus Overall

Arbeitsoverall Cetus
OVERALL CETUS GRAU/ANTHRAZIT XXL

Art.-Nr. M405130004

EAN 4251596886394

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cetus Overall

Art.-Nr. M405130004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der bequeme Overall bietet praktischen Ganzkörperschutz. Dank seiner Taschenvielfalt können alle Utensilien sorgfältig verstaut werden.
  • Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus speziellem Kunststoff, der von Metalldetektoren nicht erkannt wird

  • 5 Außentaschen, 2 Stifttaschen, 2 Brusttaschen, Meterstabtasche

  • Ergonomische Schnittführung am Knie, Stretcheinsatz am Bund, Knietaschen aus robustem Cordura Material

  • ID Kartenhalter, Etikett zur Personalisierung des Mitarbeiters

  • Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL9066 Hohenstein HTTI)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Anthrazit

Größe

XXL

Größe FR/ES/PT/BE

XXL

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen