Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cetus Regenjacke

Regenjacke Cetus
REGENJACKE CETUS GRAU/ANTHRAZIT 6XL

Art.-Nr. M411288008

EAN 4251692802571

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cetus Regenjacke

Art.-Nr. M411288008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die wasser- und winddichte Regenjacke mit verlängertem Rücken sorgt für genügend Tragekomfort.
  • Atmungsaktiv (MVP 10.000), wind- und wasserdicht (Wassersäule 10.000 mm)

  • 2 große Reißverschlusstaschen, Innentasche, verlängerter Rücken

  • Ärmelinnenbündchen, regulierbare und abnehmbare Kapuze, Fleecejacke Cetus einzippbar

  • Unterarmbelüftung, Etikett zum Personalisierung des Mitarbeiters

  • Zertifiziert nach EN343 Klasse 3:3, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Anthrazit

Größe

6XL

Werkstoff

100% Oxford-Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

190 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen