Cetus Regenjacke
Regenjacke Cetus
REGENJACKE CETUS ROYALBLAU/SCHWARZ XXL
Art.-Nr. M411289004
EAN 4251596888459
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die wasser- und winddichte Regenjacke mit verlängertem Rücken sorgt für genügend Tragekomfort.
- Atmungsaktiv (MVP 10.000), wind- und wasserdicht (Wassersäule 10.000 mm)
- 2 große Reißverschlusstaschen, Innentasche, verlängerter Rücken
- Ärmelinnenbündchen, regulierbare und abnehmbare Kapuze, Fleecejacke Cetus einzippbar
- Unterarmbelüftung, Etikett zum Personalisierung des Mitarbeiters
- Zertifiziert nach EN343 Klasse 3:3, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Royalblau, Schwarz |
Größe | XXL |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |