Cetus Shorts
Shorts Cetus
BERMUDA CETUS DUNKELBLAU/GRAU 66
Art.-Nr. M413135451
EAN 4251596887247
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Shorts besteht aus einem Baumwoll-/Polyester Mischgewebe, das Tragekomfort und Strapazierfähigkeit auf ideale Weise kombiniert. Perfekt für warme Temperaturen.
- Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus speziellem Kunststoff, der von Metalldetektoren nicht erkannt wird
- 5 Außentaschen, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
- Stretcheinsatz am Bund
- ID Kartenhalter, Industriewäsche geeignet
- OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Farbe | Dunkelblau, Grau | 
| Größe | 66 | 
| Größe FR/ES/PT/BE | 60 | 
| Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle | 
| Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g | 
| Waschbar bei | 60°C | 
| Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess |