Cetus Shorts
Shorts Cetus
BERMUDA CETUS ROYALBLAU/SCHWARZ 48
Art.-Nr.
M413137425
EAN 4251596887438
Preis für gewählte Verpackungseinheit




Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Shorts besteht aus einem Baumwoll-/Polyester Mischgewebe, das Tragekomfort und Strapazierfähigkeit auf ideale Weise kombiniert. Perfekt für warme Temperaturen.
- Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus speziellem Kunststoff, der von Metalldetektoren nicht erkannt wird
- 5 Außentaschen, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
- Stretcheinsatz am Bund
- ID Kartenhalter, Industriewäsche geeignet
- OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Royalblau, Schwarz |
Größe | 48 |
Größe FR/ES/PT/BE | 42 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 245 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess |