Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Cetus Shorts

Shorts Cetus
BERMUDA CETUS SCHWARZ 48

Art.-Nr. M413133425

EAN 4251596886875

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Cetus Shorts

Art.-Nr. M413133425

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Shorts besteht aus einem Baumwoll-/Polyester Mischgewebe, das Tragekomfort und Strapazierfähigkeit auf ideale Weise kombiniert. Perfekt für warme Temperaturen.
  • Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus speziellem Kunststoff, der von Metalldetektoren nicht erkannt wird

  • 5 Außentaschen, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • Stretcheinsatz am Bund

  • ID Kartenhalter, Industriewäsche geeignet

  • OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

48

Größe FR/ES/PT/BE

42

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen